{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376625 2 | |
Distancia entre taladros e | 26 mm | |
Distancia entre orificios f | 25 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,5 mm | |
Altura de sujeción H | 24 mm | |
Fuerza de retención P1 | 1.200 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.400 N | |
Altura total | 54 mm | |
Longitud total | 163 mm | |
Tornillo de presión | M6×40 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376625 2 | |
EAN / GTIN | 4045197229922 | |
Número del fabricante | 376625 2 |