{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 376625 1 | |
Distancia entre taladros e | 13,5 mm | |
Distancia entre orificios f | 19,7 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,2 mm | |
Altura de sujeción H | 18 mm | |
Fuerza de retención P1 | 460 N | |
Fuerza de retención P2 | 700 N | |
Altura total | 38 mm | |
Longitud total | 105 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376625 1 | |
EAN / GTIN | 4045197229915 | |
Número del fabricante | 376625 1 |