{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830J | |
Distancia entre taladros e | 41,5 mm | |
Distancia entre orificios f | 41,5 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Altura de sujeción H | 46 mm | |
Fuerza de retención P1 | 3.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 5.000 N | |
Altura total | 73 mm | |
Longitud total | 321 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376610 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008109 | |
Número del fabricante | 557336 |