{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830J | |
Distancia entre taladros e | 13-14,5 mm | |
Distancia entre orificios f | 19,7 mm | |
⌀ de la perforación d | 5,2 mm | |
Altura de sujeción H | 19 mm | |
Fuerza de retención P1 | 800 N | |
Fuerza de retención P2 | 1.100 N | |
Altura total | 30 mm | |
Longitud total | 120 mm | |
Tornillo de presión | M5 × 30 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376610 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008055 | |
Número del fabricante | 557332 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tensores horizontales con pie horizontal 1
a petición
En stock
361 piezas en stock
25,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
337 piezas en stock
15,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M5 × 30 | M5 × 30 |
⌀ de la perforación d | 5,2 | 5,2 |
Altura total | 30 | 38 |
Fuerza de retención P1 | 800 | 460 |
Fuerza de retención P2 | 1.100 | 700 |
Distancia entre taladros e | 13-14,5 | 13,5 |
Altura de sujeción H | 19 | 18 |