Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 0

Número de artículo: 376610 0
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6830J
Distancia entre taladros e 11,5-15,5 mm
Distancia entre orificios f 16 mm
⌀ de la perforación d 4,6 mm
Altura de sujeción H 14,5 mm
Fuerza de retención P1 250 N
Fuerza de retención P2 400 N
Altura total 23 mm
Longitud total 79 mm
Tornillo de presión M4 × 25 mm
Tipo de producto Tensores horizontales

Identificación y clasificación

Número de artículo 376610 0
Copiar
EAN / GTIN 4020772008048
Copiar
Número del fabricante 557331
Copiar
Fabricante Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Seguro contra pérdida para tornillos de presión.
Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.
Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.
Con pie horizontal para la fijación a placas de montaje, etc.

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.