{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6830J | |
Distancia entre taladros e | 41 mm | |
Distancia entre orificios f | 29-43 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Altura de sujeción H | 45 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | |
Altura total | 75 mm | |
Longitud total | 287 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | |
Tipo de producto | Tensores horizontales |
Número de artículo | 376610 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008093 | |
Número del fabricante | 557335 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensores horizontales con pie horizontal, Tipo: 4
a petición
En stock
274 piezas en stock
41,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
174 piezas en stock
26,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | M10×90 mm |
Altura total | 75 mm | 90 mm |
Longitud total | 287 mm | 273 mm |
Fuerza de retención P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | 3.500 N |
Tipo | 6830J | 376625 4 |
Tipo de producto | Tensores horizontales | Tensores horizontales |