Ejecución:
- Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
- Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
- Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
- Incluye perforaciones para sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y Erowa ITS148 (tam. 50 y 80) mediante placa intermedia.
- Cambio de mordazas sin herramientas. Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
- Interfaz de automatización.
- Sistema de cambio rápido de mordazas, excepcional, sin herramientas.
- Fuerza de sujeción hasta 25 kN con un par de giro de 90 Nm.
- De manejo rápido e intuitivo.
- Precisión de repetición <0,01 mm.
- Graduación para el preposicionamiento de los módulos de sujeción.
- Tuerca del husillo con o sin función de péndulo.
- Borde de sujeción para bridas de sujeción.
- Ajuste central con llave de espigas.
Aplicación:
Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.
Idóneo para:
Volumen de suministro:
Guía base, husillo, tuercas de husillo,
Cubierta de husillo n.º 363083.
Partes opcionales:
Destornillador hexagonal n.° 627424 tam. 5, llave de espigas n.°
628600 tam. 2, llave dinamométrica n.°
656050, vaso n.°
642229, bridas de sujeción n.°
363081 80 y
361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.°
363190, placas adaptadoras n.°
363079,
363080,
363085. Soporte de altura n.°
363090 (en combinación con el n.°
363079). Estación de montaje n.°
358595 52/96.
Nota:
Los pernos de sujeción originales para ZeroClamp son demasiado largos para utilizarse directamente. Acorte la rosca de los pernos a una longitud máxima atornillada de 19 mm de la superficie de contacto.
Las mordazas de contacto adecuadas n.°
363010 -
363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza. Eliminar los vacíos de sujeción en los tipos XS y XSP y H con las mordazas de contacto desplazadas.