{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Peso | 10,6 kg | |
L | 186 mm | |
B | 125 mm | |
Altura H | 54 mm | |
Medida de referencia | 80 mm | |
Par máximo | 132 Nm | |
Medidas anchos de llave | 13 mm; 5 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 32 kN | |
Código de colores | Xtric 125 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 363000 125XSPA | |
EAN / GTIN | 4067263101109 | |
Número del fabricante | 363000 125XSPA |