Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric 125S

Número de artículo: 363000 125S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Xtric
    Fuerza de apriete máxima 32 kN
    Peso 9 kg
    L 220 mm
    B 125 mm
    Altura H 54 mm
    Gama de sujeción S1 0 mm - 94 mm
    Gama de sujeción S2 92 mm - 180 mm
    Ranura longitudinal 20 mm
    Par máximo 132 Nm
    Medidas anchos de llave 13 mm; 5 mm
    Calibre de puntas lado inferior 96 mm
    Código de colores para los accesorios adecuados Xtric 125
    Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 363000 125S
    EAN / GTIN 4062406219949
    Número del fabricante 363000 125S

    Descripción

    Ejecución:

    • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
    • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
    • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
    • Incluye perforaciones para sistema de posicionamiento LANG, adaptable a GARANT ZeroClamp y Erowa ITS148 (tam. 50 y 80) mediante placa intermedia.
    • Cambio de mordazas sin herramientas. Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
    • Interfaz de automatización.
    • Sistema de cambio rápido de mordazas, excepcional, sin herramientas.
    • Fuerza de sujeción hasta 25 kN con un par de giro de 90 Nm.
    • De manejo rápido e intuitivo.
    • Precisión de repetición <0,01 mm.
    • Graduación para el preposicionamiento de los módulos de sujeción.
    • Tuerca del husillo con o sin función de péndulo.
    • Borde de sujeción para bridas de sujeción.
    • Ajuste central con llave de espigas.

    Aplicación:

    Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

    Idóneo para:

    Bocas intercambiables n.°363010363045.

    Volumen de suministro:

    Guía base, husillo, tuercas de husillo, Cubierta de husillo n.º 363083.

    Partes opcionales:

    Destornillador hexagonal n.° 627424 tam. 5, llave de espigas n.° 628600 tam. 2, llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229, bridas de sujeción n.° 363081 80 y 361165 CS1, perno de sujeción GARANT n.° 363190, placas adaptadoras n.° 363079, 363080, 363085. Soporte de altura n.° 363090 (en combinación con el n.° 363079). Estación de montaje n.° 358595 52/96.

    Nota:

    Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363010 - 363045 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza. Eliminar los vacíos de sujeción en los tipos XS y XSP y H con las mordazas de contacto desplazadas.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra