Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 627712 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
473 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 5 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Longitud total 187 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Cabeza esférica
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627712 5
EAN / GTIN 4067263013228
Número del fabricante 627712 5

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Con cabeza esférica en el brazo largo. Tam. 4 − 10 con salida lateral.