Destornillador de 6 caras, con mango transversal y cabeza esférica 4 mm

Número de artículo: 627712 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
785 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Hexágono 4 mm
    Longitud de cuchilla cortante 125 mm
    Longitud total 187 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Material Acero al cromo-vanadio
    Material mango Haptoprene
    Cabeza esférica
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 627712 4
    EAN / GTIN 4067263013211
    Número del fabricante 627712 4

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada. Con cabeza esférica en el brazo largo. Tam. 4 − 10 con salida lateral.