• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Mordaza autocentrante, aparato básico Xtric 80SS5

Número de artículo: 363000 80SS5

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xtric
Fuerza de apriete máxima 25 kN
Peso 3,2 kg
L 170 mm
B 80 mm
Altura H 40 mm
Gama de sujeción S1 0 mm - 76 mm
Gama de sujeción S2 74 mm - 144 mm
Ranura longitudinal 20 mm
Par máximo 85 Nm
Medidas anchos de llave 5 mm; 10 mm
Calibre de puntas lado inferior 52 mm
Código de colores para los accesorios adecuados Xtric 80
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363000 80SS5
EAN / GTIN 4062406338817
Número del fabricante 363000 80SS5

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente templado y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Sistema de cambio rápido de mordazas, excepcional, sin herramientas.
  • Fuerza de sujeción hasta 25 kN con un par de giro de 90 Nm.
  • De manejo rápido e intuitivo.
  • Precisión de repetición <0,01 mm.
  • Graduación para el preposicionamiento de los módulos de sujeción.
  • Tuerca del husillo con o sin función de péndulo.
  • Borde de sujeción para bridas de sujeción.
  • Ajuste central con llave de espigas.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Bocas intercambiables n.°363010363045.

Volumen de suministro:

5× Xtric 363000.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra