{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 105 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341420 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197883261 | |
Número del fabricante | 341420 16/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre 16/16
a petición
En stock
172 piezas en stock
101,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
101,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 52 | 50,5 |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 105 | 106,7 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 | 15,733 |
Gama de sujeción | 3 ;16 | 3 ;16 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |