{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 86 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341420 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883223 | |
Número del fabricante | 341420 10/12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/12
a petición
En stock
49 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 40 mm | 34,3 mm |
Cono de portabrocas | B 12 | B 12 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 86 mm | 79,4 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | 12,065 mm |
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |