{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 105 mm | |
Cono de portabrocas | B 18 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,431 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341420 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197883278 | |
Número del fabricante | 341420 16/18 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |