Portabrocas con autoamarre, Tipo: 6

Número de artículo: 341420 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0 mm - 8 mm
⌀ exterior 37 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 78 mm
Cono de portabrocas B 10
máximo ⌀ cono de portabrocas 10,094 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209
Número del fabricante 341420 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo industrial
Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300342887 o directamente al husillo de la máquina.
Para taladradoras de columna.