{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 47 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 103 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341420 13/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883247 | |
Número del fabricante | 341420 13/12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre, Tipo: 13/12
a petición
En stock
121 piezas en stock
75,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
76,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 47 mm | 42,5 mm |
Cono de portabrocas | B 12 | B 12 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 103 mm | 97 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | 12,065 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |