Portabrocas con autoamarre, Tipo: 16/16

Número de artículo: 341425 16/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
162 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 50,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 106,7 mm
Cono de portabrocas B 16
máximo ⌀ cono de portabrocas 15,733 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341425 16/16
EAN / GTIN 4062406088385
Número del fabricante 341425 16/16
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modo de construcción modular, sencillo, ligero
Con cono de portabrocas DIN 238

Aplicación:

Predominantemente para taladradoras manuales.
Para enchufar a mangos enchufables n.º 342300342887 o directamente al husillo de la máquina.