{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 43 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 92 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341425 10/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088354 | |
Número del fabricante | 341425 10/16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre, Tipo: 10/16
a petición
En stock
124 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
88,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 43 mm | 40 mm |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 92 mm | 86 mm |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | 15,733 mm |
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |