{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 101,6 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Número del fabricante | 341425 13/16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |