TGAQ D160-5-4Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3395499
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGFGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3395499
EAN / GTIN 7291075431452
Número del fabricante 3395499
Número L L23920 950

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm, Altura total (OAH) 100 mm, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.7 mm
  • Altura total (OAH) 100 mm
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 160 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra