TGAQ D82-4-4Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3384848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANGFGRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3384848
    EAN / GTIN 7291075409154
    Número del fabricante 3384848
    Número L L23920 2748

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 61 mm, Longitud total (OAL) 61 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
    • Altura total (OAH) 61 mm
    • Longitud total (OAL) 61 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 82 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra