TAG L4C-4D IC808 Plaquitas de Una Punta para Tronzado de Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6011409
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6011409
EAN / GTIN 7291075216912
Número del fabricante 6011409
Número L L23930 85

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.24 mm, Ancho de corte (CW) 4.05 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.24 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4.05 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.08 mm/rev