• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TAGPAD-XL 4R-D102-JHP Adaptadores Extra Largos con Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP. Para Aplicaciones de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3303720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3303720
EAN / GTIN 7291075350425
Número del fabricante 3303720
Número L L23920 167

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Longitud total (OAL) 83 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Longitud total (OAL) 83 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 102 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos