Soporte de ranurado axial TANGGRIP TNFFH-IQ 90-120 mm

Número de artículo: 274205 90-120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rango ⌀ / escotadura DAXN-DAXX (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TANG-GRIP
    Ancho de tronzado w 3 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior no
    Profundidad de escotadura tmáx. 18 mm
    Longitud total L 150 mm
    WB_2 5,2 mm
    WF 4,1 mm
    Altura de la función h1 24,8 mm
    Altura del mango h5 32 mm
    Voladizo 18 mm
    Posibilidad de tronzado axial
    Quality Dress TNFFH 90L-3IQ
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 274205 90-120
    EAN / GTIN 7291075310672
    Número del fabricante 2302510

    Descripción

    Ejecución:

    Con dos asientos de plaquita.

    Aplicación:

    Para tronzado axial.

    Idóneo para:

    Insertos de corte n.º 274422 – 274226.

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279952 se ha de pedir por separado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra