Soporte para plaquitas TANGFGRIP 2 mm

Número de artículo: 273612 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TANGFGRIP
    Ancho de tronzado w 2 mm
    Tipo de boca neutro
    Refrigeración interior no
    OAL 49 mm
    CUTDIA 65 mm
    Ejecuciones de mangos Soporte de torneado de apriete
    Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 65 mm
    Posibilidad de tronzado axial no
    Voladizo 32,5 mm
    Quality Dress TGAQ D65-2-4Z-ECD
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 273612 2
    EAN / GTIN 7291075466164
    Número del fabricante 3387742

    Descripción

    Idóneo para:

    Corona de liberación rápida JETCROWN n.° 279950.

    Idóneo para:

    JET-CROWN

    Condiciones del suministro:

    CUTDIA (mm): 65

    Atención:

    La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

    De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra