{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TANGFGRIP | |
Ancho de tronzado w | 3,05 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Refrigeración interior | no | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Ejecuciones de mangos | Soporte de torneado de apriete | |
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo | 65 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Voladizo | 32,5 mm | |
Quality Dress | TGAQ D65-3-4Z-ECD | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Número de artículo | 273612 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075466171 | |
Número del fabricante | 3387743 |