TGAQ D52-3-2Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3384846
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGFGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3384846
EAN / GTIN 7291075409130
Número del fabricante 3384846
Número L L23920 2741

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 50 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Altura total (OAH) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra