Soporte para plaquitas TANGFGRIP 3,05 mm

Número de artículo: 273613 3,05
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 3,05 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Ejecuciones de mangos Soporte de torneado de apriete
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 82 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 41 mm
Quality Dress TGAQ D82-3-4Z-ECD
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Número del fabricante 3384718

Descripción

Idóneo para:

Corona de liberación rápida JETCROWN n.° 279950.

Idóneo para:

JET-CROWN

Condiciones del suministro:

CUTDIA (mm): 82

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra