Soporte para plaquitas TANGFGRIP, neutro, Ancho de tronzado w: 2mm

Número de artículo: 273610 2
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGFGRIP
Ancho de tronzado w 2 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Forma del mango Soporte de torneado de apriete
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 42 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Voladizo 21 mm
Denominación del fabricante TGAQ D42-2-2Z
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Número del fabricante 3419503

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Idóneo para:

Ejes de sujeción n.° 273600273605.

Idóneo para:

LOGIPFGRIP

Realización:

CUTDIA (mm): 42

Atención:

La llave de montaje n.° 279955 se ha de pedir por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "TANGFGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra