{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo de cuerpo | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 67 mm | |
Longitud C | 170 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Ejecución | Cono Morse | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal |
Número de artículo | 327465 4 | |
EAN / GTIN | 4067263558132 | |
Número del fabricante | 327465 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico 4
a petición
En stock
24 piezas en stock
914,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
805,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
870,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
691,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
1.202,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ intervalo de trabajo | 28 ;50 | 40 ;72 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
⌀ exterior | 52 | 70 | 42 | 82 | |
Longitud útil B | 70,3 | 89 | 62 | 104,1 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 9 | 14 | 5 | 20 | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal |
Peso de la pieza de trabajo | 55 | 65 | 50 | 100 | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 26 | 38 | 17 | 54 |