{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 190 mm | |
⌀ intervalo de trabajo | 40 mm - 72 mm | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 38 mm | |
Longitud útil B | 89 mm | |
Peso de la pieza de trabajo | 65 kg | |
⌀ exterior | 70 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | |
Tornillo de impresión | no | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal |
Número de artículo | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Número del fabricante | 327402 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |