{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ máximo de cuerpo | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 67 mm | |
Longitud C | 197 mm | |
Peso | 3,6 kg | |
Ejecución | Cono Morse | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal |
Número de artículo | 327465 5 | |
EAN / GTIN | 4067263558149 | |
Número del fabricante | 327465 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico, Tipo: 5
a petición
En stock
20 piezas en stock
928,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
835,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
1.241,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
879,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de impresión | no | no | no | |
⌀ intervalo de trabajo | 28 mm - 50 mm | 55 mm - 100 mm | 40 mm - 72 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | 82 mm | 70 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 9 mm | 20 mm | 14 mm | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal |
Peso de la pieza de trabajo | 55 kg | 100 kg | 65 kg | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 26 mm | 54 mm | 38 mm |