{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ intervalo de trabajo | 28 mm - 50 mm | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 26 mm | |
Longitud útil B | 70,3 mm | |
Peso de la pieza de trabajo | 55 kg | |
⌀ exterior | 52 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 9 mm | |
Tornillo de impresión | no | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal |
Número de artículo | 327401 5 | |
EAN / GTIN | 4062406764609 | |
Número del fabricante | 327401 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Arrastrador frontal con cono Morse 5
a petición
En stock
18 piezas en stock
835,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
1.241,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
879,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
928,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tornillo de impresión | no | no | no | |
⌀ intervalo de trabajo | 28 ;50 | 55 ;100 | 40 ;72 | |
Longitud útil B | 70,3 | 104,1 | 89 | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 9 | 20 | 14 | |
Tipo de producto | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal | Arrastrador frontal |
Peso de la pieza de trabajo | 55 | 100 | 65 | |
⌀ del circuito de sujeción D1 | 26 | 54 | 38 |