Arrastrador frontal con cono Morse 4

Número de artículo: 327401 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse (CM) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ intervalo de trabajo 28 mm - 50 mm
    ⌀ del circuito de sujeción D1 26 mm
    Longitud útil B 70,3 mm
    Peso de la pieza de trabajo 55 kg
    ⌀ exterior 52 mm
    máximo ⌀ de punta 60° A 9 mm
    Tornillo de impresión no
    Tipo de producto Arrastrador frontal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 327401 4
    EAN / GTIN 4062406764593
    Número del fabricante 327401 4

    Descripción

    Ejecución:

    • Ángulo de punta 60°, círculo de sujeción ⌀ 17 mm - 54 mm.
    • Posibilidad de giro a derecha y a izquierda.
    • Extraordinariamente adecuado para el uso en tornos y en el fresado con fresa espiral.

    Aplicación:

    Para incorporar al cono de husillo del torno.

    Idóneo para:

    Puntos rotativos n.° 321405, n.° 321720, n.° 321730 y 321740.

    Volumen de suministro:

    Arrastrador frontal con puntas de centrado 327410 y elemento de arrastre 327412.

    Partes opcionales:

    Punta de centrado n.° 327410 , elemento de arrastre n.° 327412 , elementos de amortiguación n.° 327414

    Nota:

    Casquillos cónicos adecuados para la adaptación en el plato de torno a petición.