Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico D32

Número de artículo: 327465 D32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ máximo de cuerpo 75 mm
⌀ de mango Ds 55 mm
Longitud C 148 mm
Peso 2,3 kg
Ejecución cilíndrico
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327465 D32
EAN / GTIN 4067263558156
Número del fabricante 327465 D32

Descripción

Ejecución:

Arrastrador frontal con punta de centrado con muelle. La sujeción de la punta de centrado en montaje plano del plato de arrastre garantiza una sujeción estable y sin movimientos. Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada, sin punta de centrado ni platos de arrastre, adecuado para giro a izquierda y derecha. Construcción completamente mecánica con fuerza de resorte. No hay fugas de líquido hidráulico. Posibilidad de sujeción directa en la cabeza sobre un tope elevado en mordazas de molde blando.

Idóneo para:

Puntos rotativos n.° 321720, 321750 y 321770.

Partes opcionales:

Platos de arrastre n.° 327470327486 y versión antigua n.° 327601327651, punta de centrado n.° 327488, manguitos cónicos n.° 327492.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra