{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 28 mm | |
Longitud útil B | 35 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 12 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 23 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 120 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320900 2 | |
EAN / GTIN | 2050001716873 | |
Número del fabricante | 2WPL30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° / 30°, Cono Morse: 2
a petición
En stock
14 piezas en stock
433,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
183,48 €
154,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
230,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
275,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
122,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
184,21 €
163,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
146,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 120 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ de carcasa D | 28 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 | CM2 |
Longitud útil B | 35 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 12 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |