{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 62 mm | |
Longitud útil B | 90 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 18 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 54 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.000 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Número del fabricante | 5WPL30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° / 30° 5
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.254,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1.500,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
1.351,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
1.693,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1.000 kg | 2.000 kg | 2.200 kg | 1.200 kg |
⌀ de carcasa D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |