{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 72 mm | |
Longitud útil B | 136 mm | |
⌀ metal duro H | 18 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Longitud de punta C | 43 mm | |
Velocidad de giro máxima | 8.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.200 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 10,35 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321245 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572488 | |
Número del fabricante | 321245 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo de alto rendimiento con inserto de metal duro y tuerca de extracción 5
a petición
En stock
7 piezas en stock
1.693,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
1.500,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
1.351,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1.200 | 2.000 | 2.200 |
⌀ de carcasa D | 72 | 72 | 72 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 136 | 146 | 136 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 10 | 35 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |