{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 52 mm | |
Longitud útil B | 94 mm | |
⌀ metal duro H | 11 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Longitud de punta C | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 12.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 300 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 4,2 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 | |
Número del fabricante | 321245 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto rotativo de alto rendimiento con inserto de metal duro y tuerca de extracción, Cono Morse (CM): 3
a petición
En stock
8 piezas en stock
1.179,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
461,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
239,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
336,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
944,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
909,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
160,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
225,34 €
199,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 300 kg | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ de carcasa D | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cono Morse | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 94 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |