{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 45 mm | |
Longitud útil B | 65 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 40 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 560 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320900 4 | |
EAN / GTIN | 2050001716897 | |
Número del fabricante | 4WPL30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° / 30° 4
a petición
En stock
13 piezas en stock
689,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
966,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
938,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.327,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.269,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 560 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 400 kg | 600 kg |
⌀ de carcasa D | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 65 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm | 106 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | 8 mm | 28 mm | ||
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |