Punto rotativo, plano para insertos intercambiables, Cono Morse: 4

Número de artículo: 321266 4
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM4
⌀ de carcasa D 60 mm
Longitud útil B 85 mm
Fallo de concentricidad máximo 0,003 mm
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Para peso de la pieza de trabajo 400 kg
Longitud 1 74 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 14 mm
Adecuado para el código de color K14
Tornillo de impresión
Tipo de producto Punta de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310
Número del fabricante 321266 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa extremadamente delgada con aplanamiento por un lado para una accesibilidad óptima; precisión de concentricidad muy elevada gracias a la disposición de cojinetes High-End; también adecuado para aplicaciones de rectificado.
  • Con punta alargada y tuerca de extracción, especial para máquinas CNC.
  • Todas las herramientas están templadas y rectificadas.
  • Rodamientos de rodillos especiales para grandes cargas, incluso en el caso de velocidades de rotación elevadas.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para carga y velocidad de rotación altas, especiales para máquinas CNC.
Flexibilidad de uso gracias a los insertos intercambiables. Uso universal en revólver y contrahusillo en máquinas CNC.

Partes opcionales:

Insertos intercambiables n.º 320627 - 320631.

Nota:

Cambio de los insertos en las superficies de llave mediante giro en sentido contrario.
Tuerca de extracción para máquinas CN, para poder extraer la punta de la pínola del cabezal móvil.