{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 60 mm | |
Longitud útil B | 106 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 28 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 mm | |
Longitud de punta C | 35 mm | |
Velocidad de giro máxima | 10.000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 1.200 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321255 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774422 | |
Número del fabricante | 321255 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo 60° 4
a petición
En stock
4 piezas en stock
938,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
966,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.327,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.269,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 1.200 | 1.000 | 400 | 600 |
⌀ de carcasa D | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 106 | 116 | 85 | 106 |
máximo ⌀ de punta 60° A | 28 | 8 | ||
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |