{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | MK6 | |
⌀ de carcasa D | 102,5 mm | |
Longitud útil B | 172,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 18 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | |
Longitud de punta C | 78 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2.500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320670 6 | |
EAN / GTIN | 4019208017099 | |
Número del fabricante | 058673 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con punta alargada 60°/30° 6
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.204,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
661,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
734,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg |
⌀ de carcasa D | 102,5 mm | 105 mm | 105 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Cono Morse | MK6 | MK6 | MK6 |
Longitud útil B | 172,5 mm | 150 mm | 169 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |