{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 58,5 mm | |
Longitud útil B | 95,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 25 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 12 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 47 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Número del fabricante | 058670 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con punta alargada 60°/30° 3
a petición
En stock
15 piezas en stock
366,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.008,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
783,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
⌀ de carcasa D | 58,5 mm | 60 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM3 | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 95,5 mm | 95 mm | |
Longitud de punta C | 47 mm | 36 mm | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |