{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM2 | |
⌀ de carcasa D | 43 mm | |
Longitud útil B | 75 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 10 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 34 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 140 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Número del fabricante | 058669 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con punta alargada 60°/30° 2
a petición
En stock
4 piezas en stock
299,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
275,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 140 kg | 140 kg |
⌀ de carcasa D | 43 mm | 45 mm |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Longitud útil B | 75 mm | 87 mm |
Longitud de punta C | 34 mm | 37 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 20 mm | 20 mm |
máximo ⌀ de punta 30° A | 10 mm | 8 mm |