{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
⌀ de carcasa D | 68,5 mm | |
Longitud útil B | 114,5 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | |
máximo ⌀ de punta 30° A | 14 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 53 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Número del fabricante | 058671 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punto rotativo con punta alargada 60°/30° 4
a petición
En stock
32 piezas en stock
419,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
384,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.203,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
1.429,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 114,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Longitud de punta C | 53 mm | 47 mm | 48 mm | 45 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 32 mm | 24 mm | 14 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado | Punta de centrado |