{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse | CM4 | |
Clase de protección IP | IP 55 | |
Suministro de energía | energy-harvesting | |
⌀ de carcasa | 68 mm | |
Longitud útil B | 131 mm | |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | |
máximo ⌀ de punta 40° A | 35 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 48 mm | |
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | |
Fuerza de sujeción axial máxima | 1.000 daN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321740 4 | |
EAN / GTIN | 4045197947901 | |
Número del fabricante | 321740 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo con indicador de la presión analógico y punta alargada, Cono Morse: 4
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.203,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
1.429,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 500 kg | 500 kg |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cono Morse | CM4 | CM4 |
Longitud útil B | 131 mm | 149 mm |
Longitud de punta C | 48 mm | 45 mm |
máximo ⌀ de punta 60° A | 14 mm | 35 mm |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |