{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 60 mm | |
Longitud útil B | 95 mm | |
⌀ metal duro H | 14 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 36 mm | |
Velocidad de giro máxima | 4.300 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 400 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 2,55 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Número del fabricante | 321240 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 3
a petición
En stock
29 piezas en stock
783,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.008,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 400 | 400 |
⌀ de carcasa D | 60 | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM3 | CM3 |
Longitud útil B | 95 | |
Longitud de punta C | 36 | |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |