{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM5 | |
⌀ de carcasa D | 96 mm | |
Longitud útil B | 134 mm | |
⌀ metal duro H | 18 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 mm | |
Longitud de punta C | 49 mm | |
Velocidad de giro máxima | 2.600 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 6,6 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321240 5 | |
EAN / GTIN | 4062406572457 | |
Número del fabricante | 321240 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punto rotativo con inserto de metal duro y tuerca de extracción 5
a petición
En stock
13 piezas en stock
1.341,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
460,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para peso de la pieza de trabajo | 2.000 | 2.000 |
⌀ de carcasa D | 96 | 78 |
Velocidad de giro máxima | 2.600 | 3.200 |
Fallo de concentricidad máximo | 0,005 | 0,005 |
Cono Morse | CM5 | CM5 |
Longitud útil B | 134 | 118 |
Tipo de producto | Punta de centrado | Punta de centrado |